曜日別特売

スパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱)

スパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱) - ノーブランド
表面処理生地材質寸法L(mm)約112硬さHRC48呼び10寸法r(mm)約10寸法e(mm)(最小)11.23寸法l(mm)約40先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43803401M10
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする