大阪魂
スリムヘッド6-ロブ(超極低頭TRXCAP)(ステンレス)(小箱)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43803523
M2×12
ステンレス
M2
超極低頭
12
0.4
6-ロブ
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803532
M2.6×8
ステンレス
M2.6
超極低頭
8
0.45
6-ロブ
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803541
M3×8
ステンレス
M3
超極低頭
8
0.5
6-ロブ
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803557
M3×12
ステンレス
M3
超極低頭
12
0.5
6-ロブ
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803566
M3×16
ステンレス
M3
超極低頭
16
0.5
6-ロブ
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803575
M4×12
ステンレス
M4
超極低頭
12
0.7
6-ロブ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803584
M4×16
ステンレス
M4
超極低頭
16
0.7
6-ロブ
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803593
M5×30
ステンレス
M5
超極低頭
30
0.8
6-ロブ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803602
M6×16
ステンレス
M6
超極低頭
16
1
6-ロブ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803611
M6×25
ステンレス
M6
超極低頭
25
1
6-ロブ
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください