スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱)

スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂
内容量1箱(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43803627M3×6M3超極低頭60.56-ロブクロニッケル
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803636M3×8M3超極低頭80.56-ロブクロニッケル
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803645M3×10M3超極低頭100.56-ロブクロニッケル
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803654M4×6M4超極低頭60.76-ロブクロニッケル
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803663M4×8M4超極低頭80.76-ロブクロニッケル
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803672M5×8M5超極低頭80.86-ロブクロニッケル
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803681M5×16M5超極低頭160.86-ロブクロニッケル
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする