大阪魂
極薄NSローヘッド(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
表面処理
無電解ニッケル
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
10
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43816071
M6×10
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください