大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825031
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825047
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825056
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825065
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825074
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825083
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825092
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825101
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43825117
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825126
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825135
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825144
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825153
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825162
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825171
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825187
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825196
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825205
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825214
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825223
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825232
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825241
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825257
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825266
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825275
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825284
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825293
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825302
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください