大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825713
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825722
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43825731
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825747
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください