大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/コート)(小箱)
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
コート
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43839101
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826185
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください