大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全117種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
117種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法b(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826194
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
-
(最大)4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826203
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
-
(最大)4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826212
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
-
(最大)4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826221
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
-
(最大)4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826237
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
-
(最大)4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826246
M2×12
1箱(1000個)
M2
0.4
12
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
-
(最大)4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826255
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
17
4.5
2.5
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826264
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
17
4.5
2.5
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826273
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
17
4.5
2.5
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826282
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
17
4.5
2.5
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826291
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
17
4.5
2.5
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826307
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826316
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826325
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826334
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826343
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
-
(最大)4.8
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826352
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826361
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826377
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826386
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826395
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826404
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826413
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826422
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826431
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826447
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
-
(最大)5.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826456
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826465
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826474
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826483
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826492
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826501
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826517
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826526
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826535
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826544
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826553
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826562
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826571
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826587
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826596
M4×45
1箱(400個)
M4
0.7
45
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826605
M4×50
1箱(400個)
M4
0.7
50
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
-
(最大)7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826614
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826623
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826632
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826641
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43826657
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826666
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826675
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826684
M5×22
1箱(300個)
M5
0.8
22
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
-
(最大)8.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ