大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827804
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827813
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827822
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827831
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827847
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827856
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827865
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827874
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827883
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827892
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827901
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827917
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827926
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827935
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43827944
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827953
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827962
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827971
M5×18
1箱(300個)
M5
0.8
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827987
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
43827996
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43828005
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43828014
M6×14
1箱(200個)
M6
1
14
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43828023
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
43828032
M6×18
1箱(200個)
M6
1
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43828041
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
43828057
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
43828066
M8×18
1箱(100個)
M8
1.25
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください