大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全76種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法b(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43831234
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831243
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831252
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831261
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
16
3.8
2
1.5
(最小)1
5
0.3
(最大)4
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831277
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
(最大)4.8
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831286
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
(最大)4.8
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831295
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
17
4.5
2.6
2
(最小)1.1
6.5
0.5
(最大)4.8
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831304
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831313
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831322
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831331
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831347
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831356
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831365
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831374
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831383
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831392
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
18
5.5
3
2.5
(最小)1.3
7
0.5
(最大)5.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831417
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831426
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831435
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831444
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831453
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831462
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831471
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831487
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831496
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831505
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831514
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831523
M4×45
1箱(400個)
M4
0.7
45
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831532
M4×50
1箱(400個)
M4
0.7
50
20
7
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831541
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43831557
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831566
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831575
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831584
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831593
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831602
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831611
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831627
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831636
M5×45
1箱(100個)
M5
0.8
45
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831645
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
22
8.5
5
4
(最小)2.5
10
1
(最大)8.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831654
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831663
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831672
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831681
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831697
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831706
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831715
M6×22
1箱(300個)
M6
1
22
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831724
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43831733
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
24
10
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ