大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M6
ねじピッチ
0.7
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43832336
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832345
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832354
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832363
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832372
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832381
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832397
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832406
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832415
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832424
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832433
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832442
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832451
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832467
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832476
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832485
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832494
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832503
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832512
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832521
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43832537
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください