大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43834612
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834621
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834637
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834646
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43834655
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834664
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834673
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834682
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834691
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834707
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834716
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834725
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834734
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834743
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834752
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834761
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834777
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834786
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834795
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834804
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834813
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834822
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834831
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834847
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834856
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834865
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43834874
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください