大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43834883
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834892
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834901
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43834917
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834926
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43834935
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834944
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834953
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834962
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43834971
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834987
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43834996
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43835005
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43835014
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
43835023
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43835032
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835041
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835057
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835066
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835075
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835084
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835093
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835102
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43835111
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください