大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43835127
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43835136
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43835145
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43835154
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43835163
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください