大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43844735
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844744
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844753
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844762
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844771
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43844787
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844796
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844805
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844814
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844823
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844832
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844841
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844857
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844866
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844875
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844884
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844893
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844902
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844911
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844927
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844936
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43844945
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844954
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844963
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43844972
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43844981
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43844997
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845015
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845024
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845033
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845006
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください