大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
18
20
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43845462
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845471
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845487
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845496
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845505
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845514
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845523
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845532
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845541
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845566
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845575
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43845557
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください