タジマツール(TJMデザイン)
スマートソー 石膏・木材切り
(1件のレビュー)
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
仕様
用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック
職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
用途
面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
2.5
トラスコ品番
796-7284
質量(g)
181
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1.3
内容量
1個
注意
※スマートソー150石膏・木材切りは、グリップに合わせたサイズの替刃をお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43722287
N-S150SM
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください