曜日別特売

スマートソー 替刃 押切り

スマートソー 替刃 押切り - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。

全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722226NK-S150J-
1,150
699
769(税込)
当日出荷
43722235NK-S150JM先丸
950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43722235NK-S150JM43722226NK-S150JNK-S150JM スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン) 43722226スマートソー 替刃 押切りタジマツール(TJMデザイン)1個
699
税込769
同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722226
2023-06-13
用途: ボード開口
建設業・工事業

刃だけでグリップはなかったです。
ちゃんと確認したらよかったです。
残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 43722226
2023-02-20
用途: ダウンライト設置のための天井開口作業
その他業種

初めての天井開口作業であったが、円形に綺麗に開口出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする