曜日別特売

FIFO ボトルディスペンサー

FIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFOFIFO ボトルディスペンサー - FIFO
(2件のレビュー)

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。
バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。
バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。

材質
本体:ポリエチレン
バルブ:シリコン
内容量1個
注意
※容器を手で押して空気の圧力で穴を開けて頂く商品となります。
全15種類を絞り込む
容量(mL)
タイプ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372656612オンス/スモールバルブ354173スモールバルブ629-0520-0201
860
819
901(税込)
当日出荷
4372657512オンス/ミディアムバルブ354173ミディアムバルブ629-0520-0202
860
819
901(税込)
当日出荷
4372658412オンス/ラージバルブ354173ラージバルブ629-0520-0203
860
819
901(税込)
当日出荷
4372659316オンス/スモールバルブ473215スモールバルブ629-0520-0204
900
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
4372660216オンス/ミディアムバルブ473215ミディアムバルブ629-0520-0205
900
869
956(税込)
当日出荷
4372661116オンス/ラージバルブ473215ラージバルブ629-0520-0206
900
869
956(税込)
当日出荷
4372662720オンス/スモールバルブ590215スモールバルブ709-0520-0207
950
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
4372663620オンス/ミディアムバルブ590215ミディアムバルブ709-0520-0208
950
899
989(税込)
当日出荷
4372664520オンス/ラージバルブ590215ラージバルブ709-0520-0209
950
899
989(税込)
当日出荷
4372665424オンス/スモールバルブ709215スモールバルブ769-0520-0210
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
4372666324オンス/ミディアムバルブ709215ミディアムバルブ769-0520-0211
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
4372667224オンス/ラージバルブ709215ラージバルブ769-0520-0212
1,060
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
4372668132オンス/スモールバルブ946215スモールバルブ889-0520-0213
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
4372669732オンス/ミディアムバルブ946215ミディアムバルブ889-0520-0214
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
4372670632オンス/ラージバルブ946215ラージバルブ889-0520-0215
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: バラコの明太
その他業種

垂れずにイケます!
ものすごく楽で良いです。ゆるいソースやマヨネーズなどは向いてませんけどね。

2が参考にしています
対象商品 : 43726681
2014-08-21
用途: 液体の詰め替え用
有限会社日英ジャパン

ボトルのキャップの密着度に不安あり。
液漏れの危険性あり。
シリコン弁の上に被せるキャップがあればよりよいのではないかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする