曜日別特売

クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L

クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L - イマオコーポレーション
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法J(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38693672FKF6L-BR40313414724.5104M6×195.51M6940
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693681FKF6L-OG40313414724.5104M6×195.51M6940
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693697FKF6L-SV40313414724.5104M6×195.51M6940
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693715FKF8L-OG6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25125.51M81265
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693724FKF8L-SV6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25125.51M81265
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693733FKF10L-BR8054.558.52211371610M10×1.5145.51M101480
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693742FKF10L-OG8054.558.52211371610M10×1.5145.51M101480
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693751FKF10L-SV8054.558.52211371610M10×1.5145.51M101480
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38693706FKF8L-BR6542.545.5199.528.513.56.5M8×1.25125.51M81265
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする