曜日別特売

クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
内容量1個
全16種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38697267KF5-SUS4033371410.524104M5×0.895.51クランプレバーL字形めねじM5940亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38697276KF6-SUS4033371410.524104M6×195.51クランプレバーL字形めねじM6940亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38697285KF8-SUS65465018.515.52913.56.5M8×1.25125.51クランプレバーL字形めねじM81265亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38697294KF10-SUS805862221737.51610M10×1.5145.51クランプレバーL字形めねじM101480亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38697303KF12-SUS956771261942.51910M12×1.75177.51.5クランプレバーL字形めねじM121795亜鉛ダイカスト(ZDC1)
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38697312KF16-SUS11079843122512312M16×2237.51.5クランプレバーL字形めねじM1623110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
5,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55652748KR12-30-SUS956771261942.5-10M12×1.75-7.51.5----3095-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652757KR5-15-SUS4033371410.524-4M5×0.8-7.51.5----1540-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652766KR5-20-SUS4033371410.524-4M5×0.8-7.51.5----2040-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652775KR5-25-SUS4033371410.524-4M5×0.8-7.51.5----2540-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652784KR12-40-SUS956771261942.5-10M12×1.75-7.51.5----4095-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652793KR12-50-SUS956771261942.5-10M12×1.75-7.51.5----5095-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652809KR10-20-SUS805862221737.5-10M10×1.5-7.51.5----2080-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652818KR10-30-SUS805862221737.5-10M10×1.5-7.51.5----3080-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652827KR10-40-SUS805862221737.5-10M10×1.5-7.51.5----4080-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55652836KR12-25956771261942.5-10M12×1.75-7.51.5----60110-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55652748KR12-30-SUS38697845KR12×30-SUSKR12-30-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697845クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
4,365
税込4,802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652757KR5-15-SUS38697644KR5×15-SUSKR5-15-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697644クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
2,425
税込2,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652766KR5-20-SUS38697653KR5×20-SUSKR5-20-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697653クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
2,425
税込2,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652775KR5-25-SUS38697662KR5×25-SUSKR5-25-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697662クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
2,425
税込2,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652784KR12-40-SUS38697854KR12×40-SUSKR12-40-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697854クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
4,753
税込5,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652793KR12-50-SUS38697863KR12×50-SUSKR12-50-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697863クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
5,044
税込5,548
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652809KR10-20-SUS38697784KR10×20-SUSKR10-20-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697784クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
3,783
税込4,161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652818KR10-30-SUS38697802KR10×30-SUSKR10-30-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697802クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
3,783
税込4,161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652827KR10-40-SUS38697811KR10×40-SUSKR10-40-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697811クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション1個
4,074
税込4,481
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55652836KR12-2502037086KR12×25KR12-25 クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション 02037086クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション1個
1,805
税込1,986
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38697294
2016-11-25
用途: 機械の交換部品として
丸枡染色株式会社

前回、プラスティック製のものを購入したのですが、直ぐにねじ山が削れてしまい、ステンレス製のものを購入。
さすがに、今の所、強度は保てています。
価格がもう少し安価であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする