イマオコーポレーション
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
内容量
1個
全45種類を絞り込む
寸法J(mm)
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
取付穴径(mm)
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695027
FKR6×10L-BR
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
10
5.5
1
M6
10
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695036
FKR6×10L-OG
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
10
5.5
1
M6
10
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695045
FKR6×10L-SV
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
10
5.5
1
M6
10
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695054
FKR6×15L-BR
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
15
5.5
1
M6
15
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695063
FKR6×15L-OG
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
15
5.5
1
M6
15
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695072
FKR6×15L-SV
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
15
5.5
1
M6
15
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695081
FKR6×20L-BR
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
20
5.5
1
M6
20
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695097
FKR6×20L-OG
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
20
5.5
1
M6
20
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695106
FKR6×20L-SV
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
20
5.5
1
M6
20
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695115
FKR6×25L-BR
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
25
5.5
1
M6
25
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695124
FKR6×25L-OG
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
25
5.5
1
M6
25
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695133
FKR6×25L-SV
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
25
5.5
1
M6
25
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38695142
FKR6×30L-BR
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
30
5.5
1
M6
30
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695151
FKR6×30L-OG
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
30
5.5
1
M6
30
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695167
FKR6×30L-SV
40
31
34
14
7
24.5
10
4
M6×1
30
5.5
1
M6
30
40
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695176
FKR8×15L-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
15
5.5
1
M8
15
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695185
FKR8×15L-OG
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
15
5.5
1
M8
15
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695194
FKR8×15L-SV
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
15
5.5
1
M8
15
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695203
FKR8×20L-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
20
5.5
1
M8
20
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695212
FKR8×20L-OG
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
20
5.5
1
M8
20
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695221
FKR8×20L-SV
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
20
5.5
1
M8
20
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695237
FKR8×25L-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
25
5.5
1
M8
25
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695246
FKR8×25L-OG
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
25
5.5
1
M8
25
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695255
FKR8×25L-SV
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
25
5.5
1
M8
25
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695264
FKR8×30L-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
30
5.5
1
M8
30
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695273
FKR8×30L-OG
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
30
5.5
1
M8
30
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695282
FKR8×30L-SV
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
30
5.5
1
M8
30
65
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695291
FKR8×40L-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
40
5.5
1
M8
40
65
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695307
FKR8×40L-OG
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
40
5.5
1
M8
40
65
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695316
FKR8×40L-SV
65
42.5
45.5
19
9.5
28.5
13.5
6.5
M8×1.25
40
5.5
1
M8
40
65
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695325
FKR10×20L-BR
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
20
5.5
1
M10
20
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695334
FKR10×20L-OG
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
20
5.5
1
M10
20
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695343
FKR10×20L-SV
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
20
5.5
1
M10
20
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695352
FKR10×25L-BR
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
25
5.5
1
M10
25
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695361
FKR10×25L-OG
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
25
5.5
1
M10
25
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695377
FKR10×25L-SV
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
25
5.5
1
M10
25
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695386
FKR10×30L-BR
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
30
5.5
1
M10
30
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695395
FKR10×30L-OG
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
30
5.5
1
M10
30
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695404
FKR10×30L-SV
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
30
5.5
1
M10
30
80
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695413
FKR10×40L-BR
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
40
5.5
1
M10
40
80
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695422
FKR10×40L-OG
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
40
5.5
1
M10
40
80
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695431
FKR10×40L-SV
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
40
5.5
1
M10
40
80
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695447
FKR10×50L-BR
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
50
5.5
1
M10
50
80
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38695456
FKR10×50L-OG
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
50
5.5
1
M10
50
80
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695465
FKR10×50L-SV
80
54.5
58.5
22
11
37
16
10
M10×1.5
50
5.5
1
M10
50
80
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください