曜日別特売

クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUS303内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38697635KR5×10-SUS4033371410.524104M5×0.8105.51M51040
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697644KR5×15-SUS4033371410.524104M5×0.8155.51M51540
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697653KR5×20-SUS4033371410.524104M5×0.8205.51M52040
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697662KR5×25-SUS4033371410.524104M5×0.8255.51M52540
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697671KR5×30-SUS4033371410.524104M5×0.8305.51M53040
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697687KR6×10-SUS4033371410.524104M6×1105.51M61040
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697696KR6×15-SUS4033371410.524104M6×1155.51M61540
2,500
2,425
2,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697705KR6×20-SUS4033371410.524104M6×1205.51M62040
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697714KR6×25-SUS4033371410.524104M6×1255.51M62540
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697723KR6×30-SUS4033371410.524104M6×1305.51M63040
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38697732KR8×15-SUS65465018.515.52913.56.5M8×1.25155.51M81565
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38697741KR8×20-SUS65465018.515.52913.56.5M8×1.25205.51M82065
3,200
3,104
3,414(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697757KR8×25-SUS65465018.515.52913.56.5M8×1.25255.51M82565
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38697766KR8×30-SUS65465018.515.52913.56.5M8×1.25305.51M83065
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38697775KR8×40-SUS65465018.515.52913.56.5M8×1.25405.51M84065
3,600
3,492
3,841(税込)
翌日出荷
返品不可
38697784KR10×20-SUS805862221737.51610M10×1.5205.51M102080
3,900
3,783
4,161(税込)
翌日出荷
返品不可
38697793KR10×25-SUS805862221737.51610M10×1.5255.51M102580
3,900
3,783
4,161(税込)
翌日出荷
返品不可
38697802KR10×30-SUS805862221737.51610M10×1.5305.51M103080
3,900
3,783
4,161(税込)
翌日出荷
返品不可
38697811KR10×40-SUS805862221737.51610M10×1.5405.51M104080
4,200
4,074
4,481(税込)
翌日出荷
返品不可
38697827KR10×50-SUS805862221737.51610M10×1.5505.51M105080
4,200
4,074
4,481(税込)
翌日出荷
返品不可
38697836KR12×25-SUS956771261942.51910M12×1.75257.51.5M122595
4,500
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697845KR12×30-SUS956771261942.51910M12×1.75307.51.5M123095
4,500
4,365
4,802(税込)
翌日出荷
返品不可
38697854KR12×40-SUS956771261942.51910M12×1.75407.51.5M124095
4,900
4,753
5,228(税込)
翌日出荷
返品不可
38697863KR12×50-SUS956771261942.51910M12×1.75507.51.5M125095
5,200
5,044
5,548(税込)
翌日出荷
返品不可
38697872KR12×60-SUS956771261942.51910M12×1.75607.51.5M126095
5,200
5,044
5,548(税込)
翌々日出荷
返品不可
38697881KR16×30-SUS11079843122512312M16×2307.51.5M1630110
6,000
5,820
6,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697897KR16×40-SUS11079843122512312M16×2407.51.5M1640110
6,600
6,402
7,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697906KR16×50-SUS11079843122512312M16×2507.51.5M1650110
6,600
6,402
7,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697915KR16×60-SUS11079843122512312M16×2607.51.5M1660110
6,600
6,402
7,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38697671
2017-12-05
用途: 交換用部品

同じ径の商品があり、大変助かりました。細かい品ぞろえが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする