大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43871152
1/2×50
1箱(90個)
W1/2
50
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43871161
3/8×40
1箱(100個)
W3/8
40
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43871177
3/8×50
1箱(100個)
W3/8
50
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43871143
1/2×40
1箱(50個)
W1/2
40
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください