曜日別特売

イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱)

イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易
材質(本体)ASA樹脂種類五角形取付部おねじ内容量1箱(70個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
材質(ねじ部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44244654M5×20M50.8三価クロメート(鉄)クロ20
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
44244706M6×30M61三価クロメート(鉄)クロ30
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
44244663M5×30M50.8三価クロメート(鉄)クロ30
オープン
取扱い終了
返品不可
44244672M5×40M50.8三価クロメート(鉄)クロ40
オープン
取扱い終了
返品不可
44244681M5×50M50.8三価クロメート(鉄)クロ50
オープン
取扱い終了
返品不可
44244697M6×20M61三価クロメート(鉄)クロ20
オープン
取扱い終了
返品不可
44244715M6×40M61三価クロメート(鉄)クロ40
オープン
取扱い終了
返品不可
44244724M6×50M61三価クロメート(鉄)クロ50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする