三星産業貿易
イーグルスターノブボルト七郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質(本体)
ASA樹脂
種類
七角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
材質(取付部)
SUS
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44245022
M8×30
30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44245013
M8×20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
44245031
M8×40
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44245047
M8×50
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください