三星産業貿易
イーグルスターノブボルト小ニ郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質(本体)
ASA樹脂
種類
丸形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
材質(取付部)
SUS
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44245074
M5×40
M5
0.8
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44245056
M5×20
M5
0.8
20
オープン
取扱い終了
返品不可
44245065
M5×30
M5
0.8
30
オープン
取扱い終了
返品不可
44245083
M5×50
M5
0.8
50
オープン
取扱い終了
返品不可
44245092
M6×20
M6
1
20
オープン
取扱い終了
返品不可
44245101
M6×30
M6
1
30
オープン
取扱い終了
返品不可
44245117
M6×40
M6
1
40
オープン
取扱い終了
返品不可
44245126
M6×50
M6
1
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください