曜日別特売

イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)

イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易
材質(本体)ASA樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS内容量1箱(40個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44245257M6×20M6120
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
44245214M5×20M50.820
オープン
取扱い終了
返品不可
44245223M5×30M50.830
オープン
取扱い終了
返品不可
44245232M5×40M50.840
オープン
取扱い終了
返品不可
44245241M5×50M50.850
オープン
取扱い終了
返品不可
44245266M6×30M6130
オープン
取扱い終了
返品不可
44245275M6×40M6140
オープン
取扱い終了
返品不可
44245284M6×50M6150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする