うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5材質(本体)種類うちわ寸法H(mm)19寸法D(mm)25表面処理三価ホワイト取付部おねじ取付長(mm)20内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44245695M10×20
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする