うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱)

うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 三星産業貿易
(1件のレビュー)
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質(本体)種類うちわ寸法H(mm)12寸法D(mm)14表面処理クロメート取付部おねじ取付長(mm)20内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44245704M5×20
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44245704
2017-09-05
用途: スピーカー固定
その他業種

有名ブランドのスピーカーとスタンドを繋ぐボルトはこのサイズがぴったり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする