三星産業貿易
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付部
おねじ
種類
多角形
表面処理
生地
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44247296
M5×25
1箱(120個)
30
8
13.5
14
M5
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247314
M5×40
1箱(100個)
30
8
13.5
14
M5
40
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247323
M5×45
1箱(100個)
30
8
13.5
14
M5
45
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247332
M6×40
1箱(100個)
30
8
13.5
14
M6
40
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247341
M6×45
1箱(100個)
30
8
13.5
14
M6
45
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44247357
M6×50
1箱(100個)
30
8
13.5
14
M6
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42766507
M5×10
1箱(150個)
30
8
13.5
14
M5
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
42766516
M6×10
1箱(150個)
30
8
13.5
14
M6
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42766525
M6×15
1箱(150個)
30
8
13.5
14
M6
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42766534
M6×25
1箱(120個)
30
8
13.5
14
M6
25
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
42766543
M6×30
1箱(120個)
30
8
13.5
14
M6
30
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
42766552
M6×35
1箱(120個)
30
8
13.5
14
M6
35
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
44247305
M5×30
1箱(120個)
30
8
13.5
14
M5
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください