三星産業貿易
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付部
おねじ
種類
多角形
表面処理
生地
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44247366
M6×20
1箱(80個)
38
10
15
26
M6
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247375
M6×25
1箱(80個)
38
10
15
26
M6
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247384
M6×30
1箱(70個)
38
10
15
26
M6
30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247393
M6×35
1箱(70個)
38
10
15
26
M6
35
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247402
M6×40
1箱(60個)
38
10
15
26
M6
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247427
M6×50
1箱(60個)
38
10
15
26
M6
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247436
M8×30
1箱(70個)
38
10
15
26
M8
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247445
M8×35
1箱(70個)
38
10
15
26
M8
35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247454
M8×40
1箱(60個)
38
10
15
26
M8
40
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247463
M8×45
1箱(60個)
38
10
15
26
M8
45
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247472
M8×50
1箱(60個)
38
10
15
26
M8
50
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42766577
M6×10
1箱(100個)
38
10
15
26
M6
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
42766595
M8×20
1箱(80個)
38
10
15
26
M8
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
44247411
M6×45
1箱(60個)
38
10
15
26
M6
45
オープン
取扱い終了
返品不可
42766586
M6×15
1箱(100個)
38
10
15
26
M6
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください