曜日別特売

ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)

ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) - 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) - 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) - 三星産業貿易
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44247481M10×151箱(60個)451016.530M1015
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247497M10×301箱(55個)451016.530M1030
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247506M10×501箱(40個)451016.530M1050
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247515M8×101箱(60個)451016.530M810
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247542M8×351箱(55個)451016.530M835
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
44247551M8×401箱(50個)451016.530M840
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42766604M8×151箱(60個)451016.530M815
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
42766613M10×201箱(60個)451016.530M1020
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
42766622M10×251箱(60個)451016.530M1025
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
42766631M10×351箱(55個)451016.530M1035
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
42766647M10×401箱(50個)451016.530M1040
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
42766656M10×451箱(50個)451016.530M1045
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
44247524M8×251箱(60個)451016.530M825
オープン
取扱い終了
返品不可
44247533M8×301箱(55個)451016.530M830
オープン
取扱い終了
返品不可
44247567M8×451箱(50個)451016.530M845
オープン
取扱い終了
返品不可
44247576M8×501箱(50個)451016.530M850
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする