大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44284685
M2.5×3
M2.5
0.45
3
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284694
M2.5×4
M2.5
0.45
4
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284703
M2.5×5
M2.5
0.45
5
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284712
M2.5×6
M2.5
0.45
6
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284721
M2×3
M2
0.4
3
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284737
M2×4
M2
0.4
4
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284746
M2×5
M2
0.4
5
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284755
M2×6
M2
0.4
6
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284764
M3×10
M3
0.5
10
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284773
M3×4
M3
0.5
4
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284782
M3×5
M3
0.5
5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284791
M3×6
M3
0.5
6
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284807
M3×8
M3
0.5
8
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284816
M4×10
M4
0.7
10
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284825
M4×12
M4
0.7
12
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284834
M4×15
M4
0.7
15
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284843
M4×5
M4
0.7
5
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284852
M4×6
M4
0.7
6
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44284861
M4×8
M4
0.7
8
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください