大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44285306
M2.5×4
M2.5
0.45
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285315
M2.5×5
M2.5
0.45
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285324
M2×3
M2
0.4
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285333
M2×4
M2
0.4
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285342
M2×5
M2
0.4
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285351
M2×6
M2
0.4
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285367
M3×10
M3
0.5
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285376
M3×4
M3
0.5
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285385
M3×5
M3
0.5
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285394
M3×8
M3
0.5
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285403
M4×10
M4
0.7
10
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285412
M4×12
M4
0.7
12
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285421
M4×15
M4
0.7
15
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285437
M4×5
M4
0.7
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285446
M4×6
M4
0.7
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285455
M4×8
M4
0.7
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285464
M5×10
M5
0.8
10
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285473
M5×12
M5
0.8
12
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285482
M5×15
M5
0.8
15
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285491
M5×6
M5
0.8
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285507
M5×8
M5
0.8
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285516
M6×10
M6
1
10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285525
M6×12
M6
1
12
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285534
M6×15
M6
1
15
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285543
M6×8
M6
1
8
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285552
M8×10
M8
1.25
10
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285561
M8×12
M8
1.25
12
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285577
M8×15
M8
1.25
15
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください