曜日別特売

(-)止めねじ 平先(ステンレス/ブラック)(小箱)

(-)止めねじ 平先(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理ブラック先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44286767M2.5×3M2.50.453
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286776M2.5×4M2.50.454
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286785M2.5×5M2.50.455
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286794M2.5×6M2.50.456
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286803M2×2M20.42
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286812M2×3M20.43
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286821M2×4M20.44
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286837M2×5M20.45
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286846M2×6M20.46
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286855M3×10M30.510
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286864M3×3M30.53
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286873M3×4M30.54
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286882M3×5M30.55
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286891M3×6M30.56
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286907M3×8M30.58
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286916M4×10M40.710
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286925M4×12M40.712
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286934M4×15M40.715
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286943M4×4M40.74
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286952M4×5M40.75
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286961M4×6M40.76
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286977M4×8M40.78
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする