大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44287695
M1.6×2
M1.6
0.35
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287704
M1.6×3
M1.6
0.35
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287713
M1.6×4
M1.6
0.35
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287722
M1.6×5
M1.6
0.35
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287731
M1.6×6
M1.6
0.35
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287747
M2.5×3
M2.5
0.45
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287756
M2.5×4
M2.5
0.45
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287765
M2.5×5
M2.5
0.45
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287774
M2.5×6
M2.5
0.45
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287783
M2×2
M2
0.4
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287792
M2×3
M2
0.4
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287801
M2×4
M2
0.4
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287817
M2×5
M2
0.4
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287826
M2×6
M2
0.4
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287835
M3×10
M3
0.5
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287844
M3×3
M3
0.5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287853
M3×4
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287862
M3×5
M3
0.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287871
M3×6
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44287887
M3×8
M3
0.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287896
M4×10
M4
0.7
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287905
M4×12
M4
0.7
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287914
M4×15
M4
0.7
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287923
M4×4
M4
0.7
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287932
M4×5
M4
0.7
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287941
M4×6
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287957
M5×10
M5
0.8
10
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287966
M5×12
M5
0.8
12
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287975
M5×15
M5
0.8
15
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287984
M5×5
M5
0.8
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287993
M5×6
M5
0.8
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288002
M5×8
M5
0.8
8
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288011
M6×10
M6
1
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288027
M6×15
M6
1
15
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288036
M6×6
M6
1
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288045
M6×8
M6
1
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288054
M8×10
M8
1.25
10
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288063
M8×12
M8
1.25
12
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288072
M8×15
M8
1.25
15
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288081
M8×8
M8
1.25
8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775372
M4×8
M4
0.7
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください