(-)止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱)

(-)止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ユニクロ先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44288377M1.6×2M1.60.352
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288386M1.6×3M1.60.353
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288395M1.6×4M1.60.354
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288404M1.6×5M1.60.355
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288413M2.5×3M2.50.453
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288422M2.5×4M2.50.454
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288431M2.5×5M2.50.455
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288447M2.5×6M2.50.456
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288456M2×2M20.42
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288465M2×3M20.43
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288474M2×4M20.44
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288483M2×5M20.45
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288492M2×6M20.46
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288501M3×10M30.510
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288517M3×3M30.53
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288526M3×4M30.54
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288535M3×5M30.55
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288544M3×6M30.56
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288553M3×8M30.58
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288562M4×10M40.710
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288571M4×12M40.712
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288587M4×15M40.715
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288596M4×4M40.74
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288605M4×5M40.75
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288614M4×6M40.76
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288623M4×8M40.78
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288632M5×10M50.810
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288641M5×12M50.812
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288657M5×15M50.815
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288666M5×5M50.85
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288675M5×6M50.86
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288684M6×10M6110
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288693M6×12M6112
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288702M6×15M6115
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288711M6×8M618
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288727M8×10M81.2510
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288736M8×12M81.2512
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288745M8×15M81.2515
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775381M1.6×6M1.60.356
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775397M5×8M50.88
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775406M6×6M616
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775415M8×8M81.258
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする