曜日別特売

ケミカル寸切(ステンレス)

ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44289691M10×155M101.5155
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289707M10×165M101.5165
1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289716M10×175M101.5175
1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289725M10×180M101.5180
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289734M10×185M101.5185
1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289743M10×190M101.5190
849
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289752M10×195M101.5195
859
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289761M10×280M101.5280
769
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289777M10×300M101.5300
759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289786M10×330M101.5330
919
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289795M12×105M121.75105
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289804M12×115M121.75115
1,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289813M12×185M121.75185
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289822M12×195M121.75195
1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289831M12×240M121.75240
789
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289847M12×260M121.75260
909
909
1,000(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
44289856M12×270M121.75270
979
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289865M12×320M121.75320
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289874M12×340M121.75340
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289883M12×370M121.75370
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289892M12×380M121.75380
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289901M12×450M121.75450
2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289917M12×480M121.75480
3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289926M12×500M121.75500
3,398
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289935M16×100M162100
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289944M16×105M162105
1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289953M16×110M162110
699
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289962M16×115M162115
1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289971M16×120M162120
629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り6点です
44289987M16×125M162125
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289996M16×135M162135
1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290005M16×145M162145
1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290014M16×155M162155
1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290023M16×165M162165
2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290032M16×195M162195
2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290041M16×210M162210
859
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290057M16×270M162270
1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290066M16×280M162280
1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290075M16×290M162290
1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290084M16×310M162310
1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290093M16×320M162320
1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44290102M16×360M162360
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290111M16×380M162380
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290127M16×410M162410
4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290136M16×420M162420
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290145M16×430M162430
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290154M16×440M162440
4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290163M16×450M162450
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290172M16×460M162460
5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44290181M16×470M162470
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44290111
2022-12-10
用途: 現場
サービス業

寸切ボルトのM16を買いました。こちらの寸切ボルトは、片側が斜めにカットされています。何故、そんな特殊なんですか、、、商品の仕様にはそんな内容は全く書かれておりません。その仕様を確認するためには、他のラインナップ確認のため「他の種類を見る」のボタンをクリックすると、写真が表示されて、その写真で確認できるのみです。一覧ではなく、初めから買う商品が決まっている人はその一覧までは見ませんので、写真の箇所に「大阪魂」の表示しかない状態でしかないです。不親切です。
寸切ボルトを使い慣れている人は、「寸切ボルト」と言われたら、仕様に特殊な事が書かれていない限り、一般的な両端がただカットされただけのボルトしか思い浮かべません。写真も無いので尚更です。
返品したいですが、返品不可の商品で、電話で問い合わせても、「写真を見ると、斜めにカットされています」との回答。
全部の商品に写真が載っている訳ではないだろ!と思います。
契約書などで、気付かれないようにするたじゃないかと疑いたくなるような見えない感じで書かれている注意書き
を思わせますね。
まあ、比較的安いので泣き寝入りしますが、気分が悪いので評価レビューさせて頂きます。
とても不満の☆1 です。

1が参考にしています
対象商品 : 44290294
2017-11-14
用途: 接続部品として

安価な値段で購入できるので、非常に助かります。
寸法も必要におおじて、切断して使えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする