大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44292202
M10×150
1箱(2個)
M10
1.5
150
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292211
M10×160
1箱(2個)
M10
1.5
160
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292227
M10×170
1箱(2個)
M10
1.5
170
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292236
M10×180
1箱(2個)
M10
1.5
180
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292245
M10×190
1箱(2個)
M10
1.5
190
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292254
M10×200
1箱(2個)
M10
1.5
200
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292263
M10×250
1箱(2個)
M10
1.5
250
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292272
M12×100
1箱(2個)
M12
1.75
100
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292281
M12×180
1箱(2個)
M12
1.75
180
¥
709
¥
780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292297
M12×190
1箱(2個)
M12
1.75
190
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292306
M12×220
1箱(10個)
M12
1.75
220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292315
M8×100
1箱(3個)
M8
1.25
100
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292324
M8×110
1箱(3個)
M8
1.25
110
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292333
M8×120
1箱(3個)
M8
1.25
120
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292342
M8×130
1箱(3個)
M8
1.25
130
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292351
M8×140
1箱(3個)
M8
1.25
140
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292367
M8×150
1箱(2個)
M8
1.25
150
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44292376
M8×80
1箱(1000個)
M8
1.25
80
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292385
M8×90
1箱(1000個)
M8
1.25
90
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください