大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44293207
M10×150
1箱(2個)
M10
1.5
150
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293216
M10×170
1箱(2個)
M10
1.5
170
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293225
M10×180
1箱(2個)
M10
1.5
180
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44293234
M10×190
1箱(2個)
M10
1.5
190
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293243
M10×250
1箱(2個)
M10
1.5
250
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44293252
M12×190
1箱(2個)
M12
1.75
190
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44293261
M16×110
1箱(2個)
M16
2
110
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44293277
M16×140
1箱(2個)
M16
2
140
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293286
M8×110
1箱(3個)
M8
1.25
110
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293295
M8×120
1箱(3個)
M8
1.25
120
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293304
M8×80
1箱(1000個)
M8
1.25
80
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44293313
M8×90
1箱(1000個)
M8
1.25
90
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください