アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼び
長さL(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44351291M5×301箱(1200個)3073.58M5300.8
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351307M5×601箱(2個)3073.58M5600.8
389
428(税込)
当日出荷
44351316M6×801袋(2個)307410M6801
469
516(税込)
当日出荷
44351246M10×351個3812717M10351.5
359
395(税込)
当日出荷
44351255M12×501個6019819M12501.75
589
648(税込)
当日出荷
44351264M20×2501個75191330M202502.5
3,198
3,518(税込)
当日出荷
44351273M24×1301個80181536M241303
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351282M24×1501個80181536M241503
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44351246
2024-01-26
用途: 作業台の足として
メタル・プロ

コスパ最高!
工場にて使うものには全く問題ありません
次回も使いたいと思います

対象商品 : 44351246
2019-07-25
用途: 高さ調整
教育・研究機関

機器の高さ調整用に購入しました.他のサイズも使用していますが,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 44351316
2017-02-22
用途: 木材加工でのクランプ
製造業

木材加工時、被削材をクランプするのに用いています。
クランプ台は、木材で作り、他に鬼目ナットとスターノブ(メネジ貫通)を使用しました。
しっかりと被削材を固定でき、本商品に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44351316
2015-08-13
用途: 棚の脚に ぴったりでした!

棚の脚に ぴったりでした!角度や 高さを調整できるので
とても助かりました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする