大阪魂
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(Φmm)
13
寸法T(mm)
1
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
内容量
1箱(350個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43585385
M6×25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧