大阪魂
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43585297
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585306
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585315
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585324
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585333
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585342
M6×12
1箱(350個)
M6
12
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585351
M6×16
1箱(300個)
M6
16
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585367
M6×20
1箱(250個)
M6
20
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585376
M6×25
1箱(350個)
M6
25
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧