大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理
ダクロ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571376
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571385
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571394
M4×14
1箱(500個)
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571403
M4×16
1箱(500個)
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571412
M4×20
1箱(500個)
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571421
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571437
M4×30
1箱(500個)
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572182
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧