(+)トラスタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(SUS410/ダクロ)(小箱)

(+)トラスタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(SUS410/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数18材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85表面処理ダクロ頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9.4
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43571245M4×61箱(1000個)6
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571263M4×121箱(1000個)12
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571272M4×141箱(500個)14
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571281M4×161箱(500個)16
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571297M4×201箱(500個)20
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571306M4×251箱(500個)25
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571315M4×301箱(500個)30
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571351M4×81箱(1000個)8
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする