大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520023
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520041
M5×12
1箱(500個)
M5
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591387
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧