大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
内容量
1箱(1200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43586952
M4×10
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43586961
M4×12
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧