大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43586435
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43586444
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43586453
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43600821
M5×12
1箱(800個)
M5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧