大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43586295
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586347
M4×8
1箱(1600個)
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586356
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧